BALDWIN FILTERS PA10288 ilmansuodatin, paneeli, 2 1/4 tuuman korkeus, 11 5/8 tuuman pituus | CH6RAW 55CJ13

BALDWIN FILTERS PA10288 ilmansuodatin, paneeli, 2 1/4 tuuman korkeus, 11 5/8 tuumaa pituus

Tuote: CH6RAW Malli: PA10288Ristiviite: 55CJ13
€54.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluPaneeli
Suodattimen tyyppiMoottorin ilmansuodatin
Korkeus2 1 / 4 "
Pituus11 5 / 8 "
Leveys8 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSaksa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA10288 ilmansuodatin, paneeli, 2 1/4 tuuman korkeus, 11 5/8 tuumaa pituus
€54.31 / yksikkö