Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET OB8721 Hydrauliikkasuodattimen alusta | AE2VXC 4ZPG4

BALDWIN FILTERS OB8721 Hydraulisuodattimen pohja

Varastossa
Tuote: AE2VXC Malli: OB8721Ristiviite: 4ZPG4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkasuodatinjalusta
Tuloaukko3/4 "SAE O-rengas (1 1 / 16-12 kierre)
Pituus4"
pistorasia3/4 "SAE O-rengas (1 1 / 16-12 kierre)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoPituuspistorasiaDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET OB1319 Hydrauliikkasuodattimen alusta | AE2UFM 4ZKD5 OB13191-1 / 16-12 SAE3"1 1 / 16-12 SAE-€118.71
BALDWIN-SUODATTIMET OB1320 Hydrauliikkasuodattimen pohja | AE2UFN 4ZKD6 OB13201-1/16-123"1-1/16-12-€72.00
BALDWIN-SUODATTIMET OB1317 Hydrauliikkasuodattimen alusta | AE2UVQ 4ZLJ7 OB13173 / 4-14 NPT3"3 / 4-14 NPT3.75 "€78.02
BALDWIN-SUODATTIMET OB1318 Hydrauliikkasuodattimen pohjaosa AE2UVR 4ZLJ8 OB13183 / 4 "NPT3"3 / 4 "NPT3.75 "€78.02
BALDWIN-SUODATTIMET OB8731 Hydrauliikkasuodattimen alusta | AE2VQW 4ZNY4 OB87311 "NPT4"1 "NPT-€178.14
BALDWIN-SUODATTIMET OB8741 Hydrauliikkasuodattimen pohja | AE2VQX 4ZNY5 OB87411 "SAE O-rengas (1 5 / 16-12 kierre)4"1 "SAE O-rengas (1 5 / 16-12 kierre)-€79.40
BALDWIN-SUODATTIMET OB8743 Hydrauliikkasuodattimen pohjaosoitin | AE2VQY 4ZNY6 OB87431 "SAE O-rengas (1 5 / 16-12 kierre)4"1 "SAE O-rengas (1 5 / 16-12 kierre)-€238.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS OB8721 Hydraulisuodattimen pohja
€137.89 / yksikkö