Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS H9058 Hydraulisuodatinelementti | AE2WXY 4ZTR4

BALDWIN FILTERS H9058 Hydraulisuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2WXY Malli: H9058Ristiviite: 4ZTR4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus13.187 "
Sisällä Dia.2.187 "
Pituus13.187 "
Dia ulkopuolella.3-25 / 32 "
Leveys3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET H9046 Hydrauliikkasuodatinelementti L 8 7/32 tuuman ulkohalkaisija 1 25/32 tuumaa | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "€101.52
BALDWIN FILTERS H9013 Hydrauliikkasuodatinelementti AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,226.59
BALDWIN FILTERS H9014 Hydrauliikkasuodatinelementti AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "€1,488.63
BALDWIN FILTERS H9041 Hydrauliikkasuodatinelementti AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€86.63
BALDWIN FILTERS H9043-V Hydraulinen suodatinelementti AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "€93.07
BALDWIN FILTERS H9044 Hydrauliikkasuodatinelementti AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "€84.22
BALDWIN FILTERS H9107 Hydrauliikkasuodatinelementti AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€46.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS H9058 Hydraulisuodatinelementti
€246.04 / yksikkö