Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS G422-AF sienikannen tiivistetiiviste | AE2RMT 4ZEK6

BALDWIN FILTERS G422-AF Sienikannen tiivistetiiviste

Varastossa
Tuote: AE2RMT Malli: G422-AFRistiviite: 4ZEK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGasket Kit
Korkeus1 / 4 "
Sisällä Dia.13 "
MateriaaliSieni
Dia ulkopuolella.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET G309-B kannen tiivisteen pituus 15/64 tuumaa | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "€10.71
BALDWIN-SUODATTIMET 200-GK-sarjan tiivisteet 200- ja 300-sarjoihin | AE2PXX 4YWY3 200 GK----€14.70
BALDWIN FILTERS 4L-8212-R Caterpillar-tiivistetiiviste | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "€4.69
BALDWIN FILTERS 5M-954 Caterpillar-tiivistetiiviste | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "€10.33
BALDWIN FILTERS 6L-1540 Caterpillar-tiivistetiiviste | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "€12.74
BALDWIN FILTERS 7B-7635 Caterpillar Tiiviste Tiiviste | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "€6.33
BALDWIN FILTERS 8M-7830 Caterpillar-tiivistetiiviste | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "€4.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS G422-AF Sienikannen tiivistetiiviste
€15.23 / yksikkö