Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET G1086-AF Buna N Tiiviste | AE2RKC 4ZEA3

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N Tiiviste

Varastossa
Tuote: AE2RKC Malli: G1086-AFRistiviite: 4ZEA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Korkeus1 / 32 "
Sisällä Dia.3-9 / 16 "
MateriaaliBuna-N
Dia ulkopuolella.5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET ES1026 Steel-buna Dyna-seal Seal | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N ja teräs1 5 / 16 "€5.30
BALDWIN-SUODATTIMET ES1030 Steel-buna N Dyna-seal Seal | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N ja teräs1.187 "€8.50
BALDWIN FILTERS ES1303-B -sovittimen sisätiivisteen tiiviste | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-B1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "€6.59
BALDWIN FILTERS ES24-D Buna N D-rengastiiviste | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "€2.52
BALDWIN-SUODATTIMET ES3029 Kuitupesän tasainen tiiviste | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "€2.68
BALDWIN FILTERS G103-N Teräs- ja kumipäätytiiviste | AE2RKB 4ZEA2 G103-N1 / 8 "9 / 16 "Kumi ja teräs1.25 "€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N Tiiviste
€10.23 / yksikkö