Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET FD7926 Polttoainesuodattimen pohja | AE2RXY 4ZFX5

BALDWIN FILTERS FD7926 Polttoainesuodattimen pohja

Varastossa
Tuote: AE2RXY Malli: FD7926Ristiviite: 4ZFX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen sovitin
Pituus1.5 "
Dia ulkopuolella.3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS FD7926 Polttoainesuodattimen pohja
€82.19 / yksikkö