Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET FB1310 Polttoainesuodattimen alusta / toisio | AE2XAY 4ZUA8

BALDWIN FILTERS FB1310 Polttoainesuodattimen pohja Perus/toissijainen

Varastossa
Tuote: AE2XAY Malli: FB1310Ristiviite: 4ZUA8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen jalusta
Tuloaukko3 / 8-18 NPSF ja 1 / 2-14 NPSF
Pituus2 13 / 16 "
pistorasia(4) 3 / 8-18 NPSF
Dia ulkopuolella.5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoeräPituuspistorasiaDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET FB1311 Polttoainesuodattimen alusta / erotin | AE2UEY 4ZKA7 FB13117 / 8-14 UNFPolttoainesuodattimen jalusta1 15 / 16 "7 / 8-14 UNF3.593€65.07
BALDWIN-SUODATTIMET FB1302 Polttoainesuodattimen alusta / toissijainen AE2VQN 4ZNX4 FB1302(1) 1 / 4-18 NPTPolttoainesuodattimen jalusta3 3 / 32 "(2) 1 / 4-18 "NPT4-11 / 16 "€118.02
BALDWIN-SUODATTIMET FB1301 Polttoainesuodattimen alusta / ensisijainen | AE2VYZ 4ZPN6 FB1301(1) 3 / 8-18 NPTPolttoainesuodattimen jalusta3 3 / 32 "(2) 3 / 8-18 "NPT4-11 / 16 "€138.51
BALDWIN-SUODATTIMET FB1306 Polttoainesuodattimen alusta | AE2WHZ 4ZRG6 FB1306-Polttoainesuodattimen jalusta5 7 / 32 "7 / 8-14 UNF-€205.12
BALDWIN-SUODATTIMET FB1309 Polttoainesuodattimen alusta / ensisijainen | AE2WZH 4ZTW3 FB13091 / 2-14 NPSFPolttoainesuodattimen jalusta2 23 / 32 "(2) 1 / 2-14 NPSF5.5 "€184.17
BALDWIN FILTERS BF7948 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2XAX 4ZUA7 BF7948-Polttoaineensuodatin11 9 / 32 "-4-11 / 16 "€71.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS FB1310 Polttoainesuodattimen pohja Perus/toissijainen
€181.50 / yksikkö