BALDWIN FILTERS CA5788 Ilmansuodatin 11-7 / 32 tuuman pituus x 8-9 / 32 tuuman halkaisija | AH9NDQ 40LK99

BALDWIN FILTERS CA5788 Ilmansuodatin 11-7/32 tuumaa pituus x 8-9/32 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH9NDQ Malli: CA5788Ristiviite: 40LK99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus11 7 / 32 "
Pituus11 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.8-9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Channel Flow Primary Air Element

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS CA4700 Ilmansuodatinelementin / kanavan virtaus AD9FHL: lle | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Ilmansuodatin8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "€129.15
BALDWIN-SUODATTIMET CA4999-ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Ilmansuodatin12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "€115.20
BALDWIN-SUODATTIMET CA5368 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€199.29
BALDWIN-SUODATTIMET CA5352 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Ilmansuodatin6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "€86.61
BALDWIN-SUODATTIMET CA5419 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€375.84
BALDWIN-SUODATTIMET CA5420 Ilmansuodatinelementti / kanavavirta | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Ilmansuodatin8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "€190.04
BALDWIN-SUODATTIMET CA5421 Ilmansuodattimen elementti / kanavan virtaus AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Ilmansuodatin8.187 "12.031 "12.031 "€509.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5788 Ilmansuodatin 11-7/32 tuumaa pituus x 8-9/32 tuumaa halkaisija
€186.06 / yksikkö