Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS C740-S Glykolisuodatinsukka | AE2TBE 4ZGH4

BALDWIN FILTERS C740-S Glykolisuodatinsukka

Varastossa
Tuote: AE2TBE Malli: C740-SRistiviite: 4ZGH4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlykolisukka
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 9 / 32 "
Sisällä Dia.1-11 / 16 "
Pituus7 9 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-1 / 16 "
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS C740-S Glykolisuodatinsukka
€59.32 / yksikkö