Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7695 Polttoainesuodatin Hartsi Nauha/yhdistäjä | AC3FYU 2TCY4

BALDWIN FILTERS BF7695 Polttoainesuodattimen hartsinauha/yhdistäjä

Varastossa
Tuote: AC3FYU Malli: BF7695Ristiviite: 2TCY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine Coalescer
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.187 "
Pituus7.187 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7576 Polttoainesuodatin Coalescer/box -tyylinen | AD6ZJC 4CTT2 BF75762 15 / 32 "4 21 / 32 "2 27 / 32 "€93.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7695 Polttoainesuodattimen hartsinauha/yhdistäjä
€120.87 / yksikkö