Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7576 Polttoainesuodatin Coalescer/box -tyylinen | AD6ZJC 4CTT2

BALDWIN FILTERS BF7576 Polttoainesuodatin Coalescer/box -tyylinen

Varastossa
Tuote: AD6ZJC Malli: BF7576Ristiviite: 4CTT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine Coalescer
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus2 15 / 32 "
Pituus4 21 / 32 "
Leveys2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7695 Polttoainesuodatin Hartsi Nauha/yhdistäjä | AC3FYU 2TCY4 BF76957.187 "7.187 "3 11 / 16 "€120.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7576 Polttoainesuodatin Coalescer/box -tyylinen
€93.49 / yksikkö