Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF7598 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXM 4ENK8

BALDWIN FILTERS BF7598 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AD7HXM Malli: BF7598Ristiviite: 4ENK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4.625 "
Pituus4.625 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 32 "
Leveys3 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7541 Polttoainesuodatin Spin-on | AD6ZMC 4CUA1 BF7541Spin-On3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€33.45
BALDWIN FILTERS BF1376 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXK 4ENK6 BF1376Spin-On7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€29.36
BALDWIN FILTERS BF880-FP Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPSpin-On7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "€74.51
BALDWIN FILTERS BF1330-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€55.39
BALDWIN FILTERS BF1339-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€61.04
BALDWIN FILTERS BF1329-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPSpin-On8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€103.19
BALDWIN FILTERS BF1273-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXR 4ENL3 BF1273-SPSpin-On6.5936.5934.25 "4.25 "€76.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7598 Polttoainesuodatin Spin-on
€44.86 / yksikkö