BALDWIN FILTERS BF1395-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE2XAW 4ZUA6

BALDWIN FILTERS BF1395-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AE2XAW Malli: BF1395-SPRistiviite: 4ZUA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus11 7 / 32 "
Pituus11 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-9 / 32 "
Leveys4 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF9829 KIT Polttoaine-elementit Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829-sarjaVain elementti8 15 / 16 "1.5 "Polttoainesuodatinelementti-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€130.04
BALDWIN-SUODATTIMET BF9837-D-polttoainesuodatinelementti 6 25/32 H sisään | AA6RMC 14R261 BF9837-DSpin-On6 25 / 32 "21 / 32 "Polttoaineensuodatin6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.92
BALDWIN-SUODATTIMET BF7587 Polttoainesuodatin Spin-on / korkea hyötysuhde | AC2KVR 2KXP6 BF7587Spin-On10.5 "-Polttoaineensuodatin10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.85
BALDWIN-SUODATTIMET BF5810 Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2KVT 2KXP7 BF5810Spin-On7 3 / 32 "-Polttoaineensuodatin7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.65
BALDWIN FILTERS BF5800 Ensisijainen polttoainesuodatin, Spin-On Design, Täysmetallinen kotelo | AC2KVV 2KXP9 BF5800Spin-On8"-Polttoaineensuodatin8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.61
BALDWIN FILTERS BF957 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957Spin-On5.437 "-Polttoaineensuodatin5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.29
BALDWIN FILTERS BF988 Polttoainesuodatin, Spin-On-asennusrakenne, metallikotelo | AC2KWQ 2KXU3 BF988Spin-On4 27 / 32 "-Polttoaineensuodatin4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€20.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1395-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€69.46 / yksikkö