Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF1173 In-line-polttoainesihdinlanka-kangas | AC2LFW 2KYX5

BALDWIN FILTERS BF1173 In-line polttoaineen siivilä lankakankaalla

Varastossa
Tuote: AC2LFW Malli: BF1173Ristiviite: 2KYX5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesihti
Suodattimen suunnitteluLinjassa
Korkeus3 31 / 32 "
Pituus3 31 / 32 "
Dia ulkopuolella.1-29 / 32 "
Leveys1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1173 In-line polttoaineen siivilä lankakankaalla
€18.32 / yksikkö