Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF1050 Polttoainesuodatin rivissä | AD7JET 4EPK4

BALDWIN FILTERS BF1050 polttoainesuodatin rivissä

Varastossa
Tuote: AD7JET Malli: BF1050Ristiviite: 4EPK4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 9 / 32 "
Pituus4 9 / 32 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF9848 Polttoainesuodattimen tulolinja 4 9/32 H sisään | AA6PWK 14M079 BF9848Spin-On4 29 / 32 "-Polttoaineensuodatin4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€77.83
BALDWIN-SUODATTIMET BF9851 Polttoainesuodattimen tuuman linja 8 15/32 H sisään | AA6PWL 14M080 BF9851Spin-On8 15 / 32 "-Polttoaineensuodatin8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€161.41
BALDWIN-SUODATTIMET BF9830-D Polttoaine / vesi-yhdistelmävalu viemärillä 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-DSpin-On5 9 / 32 "7 / 8 "Polttoaineensuodatin5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€62.05
BALDWIN-SUODATTIMET BF9834 Polttoainesuodatin pyörii 8 23/32 H sisään | AA6RLT 14R252 BF9834Spin-On8 23 / 32 "-Polttoaineensuodatin8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€27.09
BALDWIN FILTERS BF9846 Polttoainesuodatin In-line | AB6RYP 22D125 BF9846Spin-On5 3 / 5 "-Polttoaineensuodatin4 29 / 32 "3.625 "4"€106.72
BALDWIN FILTERS BF9857 Polttoainesuodatin in-line | AB6RYZ 22D134 BF9857Spin-On5.5 "-Polttoaineensuodatin6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"€28.00
BALDWIN FILTERS BF1259 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2KVW 2KXR1 BF1259Spin-On9 17 / 32 "-Polttoaineensuodatin9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€39.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1050 polttoainesuodatin rivissä
€62.47 / yksikkö