Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BC7186 KIT Paperin sisäosa 15 5/32 tuumaa pituus | AC2XEV 2NUU6

BALDWIN FILTERS BC7186 KIT Paperin sisäosa 15 5/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2XEV Malli: BC7186 KITRistiviite: 2NUU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperinsyöttösarja
Korkeus2.5 "
Pituus15.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BC7456 KIT -lisälaite | AE3MVX 5ECW2 BC7456 KIT€17.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BC7186 KIT Paperin sisäosa 15 5/32 tuuman pituus
€24.49 / yksikkö