Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS 200-30U Ul Hyväksytty tyhjennyshana N/a | AE2RVQ 4ZFN7

BALDWIN FILTERS 200-30U Ul Hyväksytty tyhjennyshana N/a

Varastossa
Tuote: AE2RVQ Malli: 200-30URistiviite: 4ZFN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistosuodatin
Dia ulkopuolella.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET 60-30 1/4 tuuman tyhjennyshana N/a | AE2QPW 4YZC8 60-30€11.42
BALDWIN-SUODATTIMET 100-30 Viemäriputki (1/4 tuumaa) Ei käytettävissä AE2RQA 4ZEW6 100-30€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 200-30U Ul Hyväksytty tyhjennyshana N/a
€30.27 / yksikkö