BALDOR MOOTTORI ZDVSNM3542 AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZTM

BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC Vs Master -moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZTM Malli: ZDVSNM3542

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,999.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
Vääntömomentti10.4 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.2/1.1
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.27 LB-FT
HP.75 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta1.2 / .6
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta0.64 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75 TE
Vaihe3
TarkistusD
RPM1740
Tyyppi3519M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1168L
    • Vetomomentti: 6.61 LB-FT
    • SL Hz: 2
    • Käynnistysvirta: 9.77 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVääntömomenttiluokkaEristysEristysluokkaMagnetointivirtaMaks. KierroslukuKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€17,502.72
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€18,588.07
BALDOR MOOTTORI ZDVSCP3661T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC-runko | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€10,636.50
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hv---F---€11,540.36
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213TC-runko | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€13,369.44
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€14,630.97
BALDOR MOOTTORI ZDVSCP4103T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TC-runko | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€22,235.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC Vs Master -moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C-runko
€5,999.70 / yksikkö