BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6ZRE

BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZRE Malli: ZDVSCP3774T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,630.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaF
LiiteTEFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit25/12.5
HP10 TE
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 14
Magnetointivirta10.2/5.1
Maks. Kierrosluku4500
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo10 TE hv
Vaihe3
TarkistusE
RPM1760
Tyyppi0748M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP2920E
    • SL Hz: 1.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVääntömomenttiluokkaEristysEristysluokkaMagnetointivirtaMaks. KierroslukuKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€17,502.72
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€18,588.07
BALDOR MOOTTORI ZDVSCP3661T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC-runko | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€10,636.50
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TC-runko | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hv---F---€11,540.36
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213TC-runko | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€13,369.44
BALDOR MOOTTORI ZDVSCP4103T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TC-runko | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€22,235.56
BALDOR MOOTTORI ZDVSCP4104T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 286TC-runko | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 TE-FF-32/162700-€23,877.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-kehys
€14,630.97 / yksikkö