BALDOR MOOTTORI ZDVSM4406T-4 AC Vs Master Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T Runko | AJ6ZRZ

BALDOR MOTOR ZDVSM4406T-4 AC Vs Master -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-runko

Tuote: AJ6ZRZ Malli: ZDVSM4406T-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohja150
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys444T
EristysF
EristysluokkaF
Johtaa3 # 2/0
AsennusF1
Napojen lukumäärä4
ulostulo150 HP
Vaihe3
Palvelukerroin1.00
TyyppiA44078M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 812.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetopyörän laakeri: 90BC03J30X
    • FLUX-AMP: 66.6
    • Tyyppikilven numero: 000613007HV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyspohjaluokkaMagnetointivirtaMaks. KierroslukuNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415 TE hv-€15,319.54
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420 TE hv-€16,187.81
BALDOR MOOTTORI ZDVSM3581T Vektorimoottori | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,297.57
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE hv-€9,561.82
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE hv-€10,284.20
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€11,315.18
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410 TE hv-€13,869.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4406T-4 AC Vs Master -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-runko