BALDOR MOOTTORI ZDVSM4316T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T Runko | AJ6ZRX

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T-kehys

Tuote: AJ6ZRX Malli: ZDVSM4316T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Tehokkuus94.3%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko365T
Täyden kuorman ampeerit178/89.2
HP75 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus36.75 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 / 90 Hz
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.2-3 / 8 ""
LämpösuojausTermostaatti
Jännite230 / 460 V
Paino944 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 424.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 90 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz; 460 V @ 90 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyspohjaluokkaMagnetointivirtaMaks. KierroslukuNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415 TE hv-€15,319.54
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420 TE hv-€16,187.81
BALDOR MOOTTORI ZDVSM3581T Vektorimoottori | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,297.57
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE hv-€9,561.82
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE hv-€10,284.20
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€11,315.18
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410 TE hv-€13,869.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T-kehys