BALDOR MOTOR ZDM4104T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEBC, 286T Frame | AJ6ZPT

BALDOR MOTOR ZDM4104T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEBC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZPT Malli: ZDM4104T

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,823.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaH
LiiteTEBC
kehys286T
Täyden kuorman ampeerit72/36
HP30 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 10
Magnetointivirta29/14.5
Maks. Kierrosluku4000
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo30 TE
Vaihe3
TarkistusP
RPM1780
Tyyppi1056M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.25
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1168L
    • SL Hz: 0.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloLiitekehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI ZDM2276T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC Runko | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€11,482.14
BALDOR MOOTTORI ZDM2332T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€13,458.30
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€8,689.74
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€8,689.74
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€9,109.66
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€9,109.66
BALDOR MOOTTORI ZDM3581T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC Runko | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€5,415.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM4104T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEBC, 286T-kehys
€11,823.66 / yksikkö