BALDOR MOOTTORI ZDM3664T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEBC, 184TC Runko | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEBC, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZPD Malli: ZDM3664T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,664.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaH
LiiteTEBC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
HP2 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 16
Magnetointivirta3.6/1.8
Maks. Kierrosluku2200
AsennusF1
Napojen lukumäärä06
ulostulo2 TE
Vaihe3
TarkistusB
RPM1165
Tyyppi0642M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor ZDM3664T invertteri / vektorikäyttöinen moottori pystyy käsittelemään ylimääräistä lämpöä, joka syntyy ajettaessa pienillä nopeuksilla. Se ohjaa muuttuvia nopeuksia jatkuvalla vääntömomentilla.

Ominaisuudet:

  • Baldor ZDM3664T invertteri / vektorikäyttöinen moottori on varustettu täysin suljetulla puhallinjäähdytteisellä (TEBC) kotelolla, joka puhaltaa viileää ilmaa yksikön yli.
  • Siinä on 184TC rautarunkorakenne Polyrex EM -rasvavoitelulla, joka estää vesi- ja ilmavuotoja.
  • Moottori mahdollistaa jäykän alustaasennuksen ja toimii hyvin 40 celsiusasteen ympäristön lämpötilassa.
  • Se tuottaa jatkuvaa tehoa 3-vaiheisella toiminnalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Yksikössä on vakiona oleva nostokorvake kannettavuuden helpottamiseksi.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso ja se voi pyöriä enintään 1165 rpm:n nopeudella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimien (2 kutakin vaihetta kohti) johtimien kautta.
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

K. Mitä eroa on TEFC- ja TEBC-koteloilla?

A.

  • TEFC - Nämä täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset moottorit pitävät moottorin käämit puhtaina, viileinä ja kuivina, ja estävät rungon vääntymisen. Ilma tulee ulomman tuulettimen läpi ja puhaltaa moottorin yli. Tämän jälkeen moottorissa oleva ilma kierrätetään ja jäähdytetään lämmönsiirrolla rungon läpi.
  • TEBC - Nämä täysin suljetut puhallinjäähdytteiset moottorit on konfiguroitu tuulettimella akselin vastakkaisessa päässä. Tämä puhallin saa virtansa erikseen, jotta se tuottaa tasaisen ilmavirran riippumatta siitä, onko moottori pysäytetty tai käynnissä. Ne tunnetaan myös TEFV-koteloina.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloLiitekehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI ZDM2276T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC Runko | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€19,022.22
BALDOR MOOTTORI ZDM2332T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€22,296.06
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2333T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€14,396.09
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM2334T-5 Vector Duty -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€15,091.80
BALDOR MOOTTORI ZDM3581T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC Runko | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€8,971.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEBC, 184TC-kehys
€10,664.96 / yksikkö