BALDOR MOTOR VL3606T Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6ZBR

BALDOR MOTOR VL3606T yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZBR Malli: VL3606T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,424.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria29/14.5
pohjaN
Vääntömomentti14 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta5.5 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor87
TarkistusV
RPM3450
Lämpötila Nouse95 astetta C
Tyyppi3634L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 86 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KL3400 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT.1757T172561 ° C€1,102.65
BALDOR MOTOR KL3401 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT.1752S114062 astetta C€1,543.04
BALDOR MOTOR KL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT.2557Y172570 ° C€1,134.36
BALDOR MOTOR KL3405 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-.3368U3450-€1,046.30
BALDOR MOTOR VL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT.3360Y172583 ° C€722.95
BALDOR MOTOR VL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 astetta C€669.26
BALDOR MOTOR VL3504 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 astetta C€774.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL3606T yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC-kehys
€2,424.24 / yksikkö