BALDOR MOTOR VL3513 Single Phase Motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6ZBE

BALDOR MOTOR VL3513 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZBE Malli: VL3513

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria16/8
pohjaN
Vääntömomentti5.4 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta3.9 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor85
TarkistusY
RPM3450
Lämpötila Nouse90 astetta C
Tyyppi3524L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 50 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KL3400 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT.1757T172561 ° C€1,102.65
BALDOR MOTOR KL3401 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVL KL3401064.6/2.32.18 LB-FT.1752S114062 astetta C€1,543.04
BALDOR MOTOR KL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT.2557Y172570 ° C€1,134.36
BALDOR MOTOR KL3405 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-.3368U3450-€1,046.30
BALDOR MOTOR VL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT.3360Y172583 ° C€722.95
BALDOR MOTOR VL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 astetta C€669.26
BALDOR MOTOR VL3504 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 astetta C€774.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL3513 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-kehys
€1,194.19 / yksikkö