HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN2 Hylly Sivut / taka Ledge 36 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUR

APPROVED VENDOR 5GRN2 Hylly Sivu/takareunus 36 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XUR Malli: 5GRN2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypuoli / takaosa
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN0 Hylly Sivut / taka Ledge 18 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUP 5GRN018 "€16.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN1 Hylly Sivut / taka Ledge 24 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUQ 5GRN124 "€18.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN3 Hylly Sivut / taka Ledge 48 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUT 5GRN348 "€34.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN4 Hylly Sivut / taka Ledge 60 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUU 5GRN460 "€49.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRN5 Hylly Sivut / taka Ledge 72 Tuumaa Kromi - Pakkaus 2 | AE3XUV 5GRN572 "€61.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRN2 Hylly Sivu/takareunus 36 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus
€26.62 / yksikkö