BALDOR MOTOR PL1327M Painepesurin moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODTF, 56/56H Runko | AJ6XXZ

BALDOR MOTOR PL1327M painepesurin moottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODTF, 56/56H runko

Varastossa
Tuote: AJ6XXZ Malli: PL1327M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria23
pohjaRG
Vääntömomentti18.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteODTF
kehys56 / 56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti7.7 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta8.9 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor95
TarkistusAG
RPM3450
Tyyppi3535LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 14.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 12.8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 122 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTarkistusHinta
BALDOR MOTOR PCL1327M Painepesurin moottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODTF, 56HCY Runko | AJ6XXU PCL1327M56HCYAH€1,406.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR PL1327M painepesurin moottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, ODTF, 56/56H runko
€1,334.82 / yksikkö