BALDOR MOTOR P18G2134 yleiskäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, TEFC, 182T runko

Varastossa
Tuote: AJ6XXP Malli: P18G2134

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,528.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.8 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys182T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.8 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiM
Napojen lukumäärä4
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus22.08 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,755 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR P18G2134 yleiskäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, TEFC, 182T runko
€2,528.05 / yksikkö