BALDOR MOTOR L3708T-50 yksivaihemoottori, 220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6XBL

BALDOR MOTOR L3708T-50 yksivaihemoottori, 220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 213T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6XBL Malli: L3708T-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,485.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria22
pohjaRG
Vääntömomentti62.4 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti18.1 LB-FT
HP5
Hz50
EristysF
Johtaa2 # 14 A PH, 2 # 14 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta8.03 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor92
TarkistusG
RPM1450
Tyyppi3732LC
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 45.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 28.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 138.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR L3409-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 48 runko | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 ampeeria04.33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 vaihetta€696.00
BALDOR MOTOR L3504-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 ampeeria02.75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 ampeeria04.75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3708T-50 yksivaihemoottori, 220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hv, TEFC, 213T-runko
€2,485.44 / yksikkö