BALDOR MOTOR KBL3409 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6WUX

BALDOR MOTOR KBL3409 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUX Malli: KBL3409

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,804.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaN
Vääntömomentti4.13 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor66
TarkistusAH
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3421L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.65 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 3.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiluokkaHinta
BALDOR MOTOR KBL3406 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6WUW KBL 3406.336/32.95 LB-FT60AH83 ° C3414LB€1,645.44
BALDOR MOTOR VBL3507 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6YCV VBL3507.758.4/4.25.7 LB-FT78T89 ° C3428LCF€2,344.32
BALDOR MOTOR VBL3510 Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 ° C3522LCF€2,483.52
BALDOR MOTOR VBL3510T Jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 143TC Runko | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 ° C3522LCF€2,483.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3409 jarrumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko
€1,804.80 / yksikkö