BALDOR MOTOR JSM3115 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUR

BALDOR MOTOR JSM3115 nelikulmainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUR Malli: JSM3115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.2/1.6
pohjaN
luokkaB
Liiteavoin
kehys56YZ
HP1
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusE
RPM3450
Tyyppi3420M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1256L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVääntömomenttiJänniteHPKuormitusvirtaulostuloPower FactorHinta
BALDOR MOTOR JSM3107 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 ampeeria.565€525.81
BALDOR MOTOR JSM3111 Neliölaipainen pumppumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460.75-.7566€622.09
BALDOR MOTOR JSM3120 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 ampeeria1.589€900.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3115 nelikulmainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56YZ runko
€688.17 / yksikkö