BALDOR MOTOR JMEWDM3611T Closed Coupled Pump Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182JM Frame | AJ6WRR

BALDOR MOTOR JMEWDM3611T suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6WRR Malli: JMEWDM3611T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,015.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys182JM
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit4.2 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3632M
Napojen lukumäärä4
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus18.05 "
Vaihe3
Power Factor75
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - JMWDM3611T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Tuoteperhe: Pese pois
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR JMEWDM23933T Suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V254JM€15,439.14
BALDOR MOTOR JMEWDM23934T Suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V256JM€17,841.77
BALDOR MOTOR JMEWDM3546T Suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 143JM Runko | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V143JM€3,309.77
BALDOR MOTOR JMEWDM3550T suljettu pumppumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 143JM Runko | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€3,327.39
BALDOR MOTOR JMEWDM3554T Suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145JM Runko | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€3,457.75
BALDOR MOTOR JMEWDM3555T Suljettu kytketty pumppumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145JM Runko | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€3,632.12
BALDOR MOTOR JMEWDM3558T Suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145JM Runko | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V145JM€3,785.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM3611T suljettu kytketty pumppumoottori, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182JM runko
€3,015.62 / yksikkö