BALDOR MOTOR IR3510M Välitön peruutusmoottori, 230 V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6WPE

BALDOR MOTOR IR3510M välitön peruutusmoottori, 230 V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6WPE Malli: IR3510M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria6.2
pohjaRG
Vääntömomentti8.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa8 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta5.4 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor70
TarkistusY
RPM1725
Lämpötila Nouse89 ° C
Tyyppi3528L
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 6.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 40.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJännitekehysHPEristysHinta
BALDOR MOTOR IR3507M Välitön peruutusmoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6WPD IR3507ME9.2 / 4.8-4.65.3 LB-FT3524L115 / 208-23056Y.75B€1,070.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IR3510M välitön peruutusmoottori, 230 V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko
€1,158.72 / yksikkö