BALDOR MOTOR IDWNM22937T Invertterikäyttöinen pesumoottori, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 254TC-runko | AJ6WLQ

BALDOR MOTOR IDWNM22937T invertterikäyttöinen pesumoottori, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 254TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WLQ Malli: IDWNM22937T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,422.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
pohjaRG
Vääntömomentti86 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys254TC
Täyden kuorman ampeerit18.2/9.1
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.5 LB-FT
HP7.5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 12
Magnetointivirta8/4
Maks. Kierrosluku5000
AsennusF1
Kuormitusvirta4 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5 TE
Vaihe3
TarkistusW
RPM1765
Tyyppi3940M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 48.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1162L
    • Vetomomentti: 38.6 LB-FT
    • SL Hz: 1.09
    • Käynnistysvirta: 71.7 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloVääntömomenttikehysTarkistusRPMTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPHinta
BALDOR MOTOR IDWNM22938T Inverter Duty Pesumoottori, 1800 RPM, 10 hv, 3 vaihe, TENV, 254TC Runko | AJ6WLR IDWNM22938T10TE114 LB-FT254TCZ17653956M24/1210TE€6,540.98
BALDOR MOTOR IDWNM3546T Inverter Duty Pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3 vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6WLT IDWNM3546T1 TE14.3 LB-FT143TCH17453524M2.9/1.451 TE€2,410.98
BALDOR MOTOR IDWNM3554T Invertterikäyttöinen pesumoottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 145TC-runko | AJ6WLU IDWNM3554T1.5 TE-145TCG17553533M4.2/2.11.5 TE€2,655.47
BALDOR MOTOR IDWNM3609T Inverter Duty Pesumoottori, 1800 RPM, 2 hv, 3 vaihe, TENV, 182TC Runko | AJ6WLV IDWNM3609T2 TE30 LB-FT182TCP17253628M5.8/2.92 TE€3,130.31
BALDOR MOTOR IDWNM3611T Inverter Duty Pesumoottori, 1800 RPM, 3 hv, 3 vaihe, TENV, 184TC Runko | AJ6WLW IDWNM3611T3 TE-184TCD17603640M8.2/4.13 TE€3,186.94
BALDOR MOTOR IDWNM3707T Inverter Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 213TC-runko | AJ6WLX IDWNM3707T5 TE-213TCR17603732M13.4/6.75 TE€3,606.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDWNM22937T invertterikäyttöinen pesumoottori, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 254TC-runko
€6,422.97 / yksikkö