BALDOR MOTOR IDNM3770T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TENV, 213TC Runko | AJ6WJP

BALDOR MOTOR IDNM3770T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TENV, 213TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WJP Malli: IDNM3770T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,987.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaH
LiiteTENV
kehys213TC
Täyden kuorman ampeerit20.2/10.1
HP7.5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 14
Magnetointivirta11/5.5
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5 TE
Vaihe3
TarkistusH
RPM1760
Tyyppi0750M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1162L
    • SL Hz: 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3770T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TENV, 213TC-kehys
€6,987.20 / yksikkö