BALDOR MOTOR IDNM3665T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TENV, 184TC Runko | AJ6WJL

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TENV, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WJL Malli: IDNM3665T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,644.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
Vääntömomentti60 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit13.2/6.6
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 16
Magnetointivirta7.2/3.6
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta3.6 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5 TE
Vaihe3
TarkistusQ
RPM1760
Tyyppi0640M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 43 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1162L
    • Vetomomentti: 36 LB-FT
    • SL Hz: 1.6
    • Käynnistysvirta: 58 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaVääntömomenttiLiiteNapojen lukumääräulostuloVaiheTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR IDM2276T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC-runko | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€8,922.80
BALDOR MOTOR IDM2332T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€10,902.18
BALDOR MOTOR IDM2333T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC-runko | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€6,130.39
BALDOR MOOTTORI IDM2333T-5 AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2334T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€6,548.17
BALDOR MOOTTORI IDM2334T-5 AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM3581T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC-runko | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€2,857.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TENV, 184TC-kehys
€3,644.08 / yksikkö