BALDOR MOTOR IDBRPM362504R1 invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL3614-kehys

Tuote: AJ6WBJ Malli: IDBRPM362504R1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ampeeria286.0 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehysFL3614
KehysmateriaaliPaljaat laminaatit
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit286.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
ulostulo250.000 hv
Kokonaispituus60.05 "
Vaihe3
Palvelukerroin1
Nopeus1,785 rpm
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 850.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - IDBRPM402504
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Akselin halkaisija: 2.874 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaLiiteulostuloKokonaispituusVaiheArvosanaRPMHinta
BALDOR MOOTTORI IDBRPM18154C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL1844C Runko | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hv----3 vaihetta60 Hz-€15,033.08
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21254C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2162C Runko | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€17,148.64
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21304C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2162C Runko | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€17,148.64
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21404 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2173 Runko | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€19,418.99
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25504 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2570 Runko | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€20,305.07
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25604 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2578 Runko | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25754 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2586 Runko | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM362504R1 invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL3614-kehys