BALDOR MOOTTORI FDL3731M Farm Duty Moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215 Runko | AJ6VKL

BALDOR MOTOR FDL3731M Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VKL Malli: FDL3731M

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,057.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria20.5
pohjaRG
Vääntömomentti50 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys215
Täyden kuormituksen vääntömomentti15.1 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 12 A PH, 3 # 14 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta7.48 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor93
RPM1740
Tyyppi3730LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 62 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 38 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 157 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOOTTORI FDL3610M Farm Duty Moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1 vaihe, TEFC, 184 runko | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC230184€2,429.76
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T€2,371.20
BALDOR MOOTTORI FDL3611M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 184-runkoinen | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/230184€2,046.72
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 182T-runko | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T€1,994.88
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T€2,488.32
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T€1,909.44
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 10 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T€3,559.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3731M Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215-kehys
€3,057.60 / yksikkö