BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKJ

BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6VKJ Malli: FDL3619TM

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,503.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria13.2
pohjaRG
Vääntömomentti22 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti9 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 14 A PH, 3 # 16 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta6.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor90
TarkistusAB
RPM1725
Tyyppi3634LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 26 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 21.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 100 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOOTTORI FDL3610M Farm Duty Moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1 vaihe, TEFC, 184 runko | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC230184€4,458.24
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T€4,350.80
BALDOR MOOTTORI FDL3611M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 184-runkoinen | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/230184€3,755.41
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 182T-runko | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T€3,660.32
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T€4,565.71
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 10 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T€6,531.50
BALDOR MOOTTORI FDL3731M Farm Duty Moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215 Runko | AJ6VKL FDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC230215€5,610.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184T-runko
€3,503.53 / yksikkö