BALDOR MOOTTOR ENCP3581T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T Runko | AJ6VFJ

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T runko

Varastossa
Tuote: AJ6VFJ Malli: ENCP3581T-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,688.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1.5
pohjaRG
Vääntömomentti15.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTENV
kehys143T
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.99 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.02 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor70
TarkistusE
RPM1765
Lämpötila Nouse36 astetta C
Tyyppi0524M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2069E
    • Vetomomentti: 9.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 15 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTOR ENCP83580T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T Runko | AJ6VFK ENCP83580T-40520M1.36.1 LB-FT0.545 ampeeria0288N3450€1,543.26
BALDOR MOOTTOR ENCP83581T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T Runko | AJ6VFL ENCP83581T-40524M1.515.8 LB-FT1.02 ampeeria0470H1765€1,688.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ENCP3581T-4 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T runko
€1,688.49 / yksikkö