BALDOR MOTOR EMM3709 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 5.5kW, 3 Phase, TEFC, D132S Frame | AJ6VAK

BALDOR MOTOR EMM3709 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 5.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132S-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VAK Malli: EMM3709

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,252.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Tehokkuus89.5%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen kokoD132S
Täyden kuorman ampeerit19.4-18/9
EristysluokkaF
IP-luokitus54
kW5.50 kW
AsennustyyppiJalka asennettu
Kokonaispituus17.66 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.38 mm "
Jännite208-230 / 460 V
Paino118 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWAmpeeriaVääntömomenttiAsennusNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 11kW, 3-vaihe, TEFC, D160M Runko | AJ6UZV 2333 XNUMX EMM11KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 ampeeria0411KW€3,711.81
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 15kW, 3-vaihe, TEFC, D160L Runko | AJ6UZW 2334 XNUMX EMM15 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 ampeeria0415KW€4,506.66
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaihe, TEFC, D90S Runko | AJ6VAD 3554 XNUMX EMM--------€1,282.89
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90L Runko | AJ6VAE 3558 XNUMX EMM1.5 kWw6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 ampeeria041.5 kWw€1,308.39
BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D90L Runko | AJ6VAF 3559 XNUMX EMM--------€1,473.59
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAG 3611 XNUMX EMM2.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 ampeeria042.2KW€1,468.86
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAH 3613 XNUMX EMM3.70 kW-------€1,492.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3709 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 5.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132S-kehys
€2,252.39 / yksikkö