BALDOR MOTOR EM4458T Three Phase Motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 405T Frame | AJ6UMH

BALDOR MOTOR EM4458T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 405T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UMH Malli: EM4458T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,917.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria126.0 A @ 230 V 63.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys404T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit63.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiA40060M
Napojen lukumäärä8
ulostulo50.000 hv
Kokonaispituus38.2 "
Vaihe3
Power Factor80
Palvelukerroin1.15
Nopeus890 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus900 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 547.2
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4458T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.00%
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: F
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 4 AWG
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Akselin halkaisija: 2.875 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4458T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 405T-kehys
€23,917.18 / yksikkö