BALDOR MOOTTORI EM4111T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6UHY

BALDOR MOTOR EM4111T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 324T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UHY Malli: EM4111T

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,992.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakerityyppipallo
Tehokkuus93%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko324T
Täyden kuorman ampeerit64/32
HP25 hv
EristysluokkaF
IP-luokitus44
AsennustyyppiJalka
NEMA-suunnitteluB
Kokonaispituus30.28 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2-1 / 8 ""
Jännite230 / 460 V
Takuu3 vuosi
Paino560 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 222.2996
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1200 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4111T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 324T-kehys
€8,992.83 / yksikkö