BALDOR MOOTTORI EM4108T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286TS Runko | AJ6UHG

BALDOR MOTOR EM4108T-5 kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UHG Malli: EM4108T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,665.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria26.5
pohjaRG
Vääntömomentti159 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys286TS
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.7 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta7.32 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor91
TarkistusB
RPM3520
Lämpötila Nouse99 astetta C
Tyyppi0948M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.95
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 86 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 74.8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 204 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T-5 kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286TS-kehys
€6,665.58 / yksikkö