BALDOR MOOTTORI EM3710T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UEG Malli: EM3710T-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,829.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria7.6
pohjaRG
Vääntömomentti70.4 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta3.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor81
TarkistusD
RPM1770
Lämpötila Nouse66 astetta C
Tyyppi3736M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Super-E Baldor EM3710T-5 -moottori täyttää tai ylittää NEMA Premium -tehokkuusstandardit. Se sopii pumpuille, kompressoreille, puhaltimille, kuljettimille ja työstökoneille. Tässä moottorissa on teollinen teräsnauha avoin muotoilu, mikä tekee siitä ihanteellisen paikkoihin, joissa vedelle ja pölylle altistuminen on kohtalaista.

Ominaisuudet:

  • TEFC-kotelo, joka ei anna ilman kulkea vapaasti moottorin läpi, mikä tarjoaa suojaa ankarissa ympäristöissä.
  • Kaksisuuntainen jäähdytyspuhallin pienentää kitkaa ja tuulenhäviöitä.
  • Kupariset käämit, joissa molemmissa päissä kääntyvä nyöritys sähkövikojen vähentämiseksi.
  • Eristysjärjestelmä yksikön invertterivalmiudeksi.
  • Korkean lämpötilan F-luokan eristys
  • Käyttökerroin 1.15
  • Exxon Polyrex EM -rasvavoitelu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tehokkaita sähkömoottorit ovat?

A. Sähkömoottorit muuttavat yli 85 % sähköenergiasta mekaaniseksi energiaksi tai liikkeeksi, kun taas kaasupolttomoottorit muuttavat alle 40 % energiasta.

K. Mitkä tekijät vaikuttavat moottorin suorituskykyyn?

A.

  • Jännite liittimissä
  • Resistanssi terminaalien välillä
  • Magneettinen voima

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys
€1,829.47 / yksikkö