BALDOR MOOTTORI EM2559T-4 Kolmivaihemoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hv, ODP, 405T Runko | AJ6TRA

BALDOR MOTOR EM2559T-4 kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hv, ODP, 405T-kehys

Tuote: AJ6TRA Malli: EM2559T-4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria143
pohjaRG
Vääntömomentti1004 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys405T
Täyden kuormituksen vääntömomentti369 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP125
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 6
AsennusF1
Kuormitusvirta46 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo125
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusB
RPM1775
Lämpötila Nouse64 ° C
Tyyppi4488M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 429.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 540 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 454 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 914 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliAmpeeriapohjaKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysHinta
BALDOR MOTOR EM2504T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJU EM2504TTeräs16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€8,351.07
BALDOR MOTOR EM2506T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€5,044.81
BALDOR MOTOR EM2508T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TJY EM2508TTeräs24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€10,450.73
BALDOR MOOTTORI EM2511T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKA EM2511TTeräs--256T28.6/14.3-10 hv-€6,563.17
BALDOR MOOTTORI EM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€6,094.62
BALDOR MOOTTORI EM2513T-5 Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€6,094.62
BALDOR MOOTTORI EM2513T-CI Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€6,535.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4 kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hv, ODP, 405T-kehys