BALDOR MOTOR EL11317 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56H Runko | AJ6TFX

BALDOR MOTOR EL11317 yksivaihemoottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56H-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TFX Malli: EL11317

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,127.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Tehokkuus82.90%
Kotelon tyyppiODP
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56H
Täyden kuorman ampeerit15.6/7.8
HP2 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka
Kokonaispituus14 "
Vaihe1 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.625 "
Jännite115 / 230 V
Paino66 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EL11203 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--€650.88
BALDOR MOTOR EL11204 yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--€776.64
BALDOR MOTOR EL11205 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--€687.36
BALDOR MOTOR EL11206 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--€699.84
BALDOR MOTOR EL11207 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€828.48
BALDOR MOTOR EL11208 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--€731.52
BALDOR MOTOR EL11209 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€785.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EL11317 yksivaihemoottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56H-kehys
€1,127.04 / yksikkö