BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 Close Coupled Pump Motor, 575V, 1800 RPM, 10 hv, 3 Phase, ODP, 215JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6RZZ Malli: EJMM3313T-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,118.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria10.0 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys215JM
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit10.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3740M
Napojen lukumäärä4
ulostulo10.000 hv
Kokonaispituus18.19 "
Vaihe3
Power Factor82
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,770 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite575 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EJMM3313T-5 tiiviisti kytketty moottori käyttää yhtä akselia, joka etenee moottorista pumpun runkoon kansilevyssä olevan aukon kautta. Se soveltuu kuormien käsittelyyn automaatiossa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä yleisissä valmistussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä Baldor EJMM3313T-5 tiiviisti kytketty moottori soveltuu sekä veden että vaarallisten kemikaalien siirtoon.
  • Se tarjoaa teräsrakenteen, joka estää koteloa painumasta vahingossa tapahtuvia iskuja vastaan, mikä eliminoi sisäisten kelojen ja komponenttien vaurioitumismahdollisuudet.
  • Tässä tiiviisti kytketyssä moottorissa on käännettävä akselin kierto, joka sopii monenlaisiin sovelluksiin.
  • Tässä moottorissa on uudelleen voideltavat komponentit tasaisen, kitkattoman toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • CSA EEV
  • UR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko nämä moottorin akselit käännettäviä?

V. Kyllä, niissä on käännettävä akseli erilaisiin sovelluksiin.

K. Mitä rasvaa tulisi käyttää moottorin osien rasvaamiseen?

V. Polyrex EM -rasvaa voidaan käyttää sisäosien voiteluun, koska ne kestävät korkeita lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaBase TypeEristysluokkaMoottorityyppiAsennustyyppiNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 AJäykkäF0944M-415.000 hv€4,694.50
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 AJäykkäF0750M-215.000 hv€5,026.80
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 AJäykkäF3948M-415.000 hv€3,905.32
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 30 hv, 3-vaihe, ODP, 284JM Runko | AJ6RYH EJMM2534T-530 hv--F-Jalkakiinnike / C-kasvot--€5,745.18
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 3 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 AJäykkäB3528M-23.000 hv€1,365.03
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 AJäykkäF3630M-43.000 hv€1,731.30
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 5 hv, 3-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 AJäykkäF3622M-25.000 hv€1,632.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3313T-5 Close Coupled Pump Motor, 575V, 1800 RPM, 10 hv, 3 Phase, ODP, 215JM runko
€3,118.03 / yksikkö