BALDOR MOTOR EFM3615T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6RRN

BALDOR MOTOR EFM3615T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RRN Malli: EFM3615T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,665.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria13.9-13.4/6.7
pohjaRG
Vääntömomentti52.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti14.9 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF2
Kuormitusvirta3.24 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor78
TarkistusB
RPM1750
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3642M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 34.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 31.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR EFM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 ampeeria0415-3€3,584.37
BALDOR MOTOR EFM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 ampeeria0420-3€4,346.18
BALDOR MOTOR EFM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hv23.28 "3€3,917.60
BALDOR MOTOR EFM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hv13.31 "3€1,146.96
BALDOR MOTOR EFM3554T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hv13.31 "3€1,274.40
BALDOR MOTOR EFM3558T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 ampeeria042-3€1,508.84
BALDOR MOTOR EFM3610T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T Runko | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hv15.14 "3€1,370.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3615T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T-kehys
€1,665.89 / yksikkö