BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, 449T Frame | AJ6RNC

BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys

Tuote: AJ6RNC Malli: ECP84408TR-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria276
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys449T
Kehyksen koko449T
RasvatyyppiMOBIL SHC 220
HP250
Hz60
EristysF
EristysluokkaF
KVAR43.0
Johtaa3 # 1/0 (02 ryhmää kohti)
AsennusF1
Melutaso72DBA
Napojen lukumäärä04
Aikavälien lukumäärä72
ulostulo250 HP
Vaihe3
TarkistusA
RPM1785
Palvelukerroin1.15
Lämpötila280
TyyppiA44140M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1347.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: 000613007ET
    • EI. PYÖRÄNTANKOT: 58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€8,846.02
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€9,281.10
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€9,025.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 449T-kehys